Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08307.050.0150 Μπουλόνι μεταφοράς 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK | AB2GPB 1LY21

APPROVED VENDOR U08307.050.0150 Μπουλόνι μεταφοράς 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GPB Μοντέλο: U08307.050.0150Cross Ref: 1LY21 / 164W27
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
€78.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.1.032 "
Ύψος κεφαλιού0.25 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.25 "
Τετράγωνο πλάτος0.492 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6289
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.050.0150 Μπουλόνι μεταφοράς 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK
€78.30 /πακέτο