Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 Carriage Bolt 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK | AB2FQU 1LU55

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 Μπουλόνι μεταφοράς 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FQU Μοντέλο: U08305.050.0350Cross Ref: 1LU55
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
€19.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.1.032 "
Ύψος κεφαλιού0.25 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.25 "
Τετράγωνο πλάτος0.492 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.28
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 Μπουλόνι μεταφοράς 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK
€19.87 /πακέτο