Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U08305.037.0275 Carriage Bolt 3/8-16 X 2 3/4 L, 50PK | AB2FQL 1LU31

APPROVED VENDOR U08305.037.0275 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 2 3/4 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FQL Μοντέλο: U08305.037.0275Cross Ref: 1LU31 / 164W13
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
€33.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.782 "
Ύψος κεφαλιού0.188 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.75 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.188 "
Τετράγωνο πλάτος0.368 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.984
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0275 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 2 3/4 L, 50PK
€33.25 /πακέτο