Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08305.037.0175 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK | AB2FQH 1LU27

APPROVED VENDOR U08305.037.0175 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FQH Μοντέλο: U08305.037.0175Cross Ref: 1LU27

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€32.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.782 "
Ύψος κεφαλιού0.188 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.75 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.188 "
Τετράγωνο πλάτος0.368 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8372
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0175 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK
€32.87 /πακέτο