Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08305.031.0400 Carriage Bolt Zinc 5/16-18 X 4L, 50PK | AB2FPZ 1LU19

APPROVED VENDOR U08305.031.0400 Carriage Bolt Zinc 5/16-18 X 4L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FPZ Μοντέλο: U08305.031.0400Cross Ref: 1LU19
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
€20.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού21 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.688 "
Ύψος κεφαλιού0.156 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.307 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.84
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0400 Carriage Bolt Zinc 5/16-18 X 4L, 50PK
€20.82 /πακέτο