APPROVED VENDOR U04211.125.0325 Structural Bolt 1-1/4-7 X 3-1/4 Length, 5PK | AB3FXC 1RY92

APPROVED VENDOR U04211.125.0325 Δομικό μπουλόνι 1-1/4-7 X 3-1/4" Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FXC Μοντέλο: U04211.125.0325Cross Ref: 1RY92 / 166Z60

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€102.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.2"
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.25 "
Σκληρότητα RockwellC19 έως C31
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7262
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.125.0325 Δομικό μπουλόνι 1-1/4-7 X 3-1/4" Μήκος, 5PK
€102.20 /πακέτο