ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U04211.100.0750 Structural Bolt 1-8 7-1/2 Length, 5PK | AB3FWL 1RY74

APPROVED VENDOR U04211.100.0750 δομικό μπουλόνι 1-8 7-1/2" Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FWL Μοντέλο: U04211.100.0750Cross Ref: 1RY74 / 166Z49

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1.625 "
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος7.5 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.100.0750 δομικό μπουλόνι 1-8 7-1/2" Μήκος, 5PK
€31.43 /πακέτο