Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04211.062.0225 Structural Bolt 5/8-11 X 2-1/4 Length, 10PK | AB3EWP 1RU87

APPROVED VENDOR U04211.062.0225 Δομικό μπουλόνι 5/8-11 X 2-1/4" Μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3EWP Μοντέλο: U04211.062.0225Cross Ref: 1RU87

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€27.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1-1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.25 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.791
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.062.0225 Δομικό μπουλόνι 5/8-11 X 2-1/4" Μήκος, 10 PK
€27.27 /πακέτο