Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04006.125.0800 Structural Bolt 1-1/4-7 8 Length, 5PK | AB3EWK 1RU71

APPROVED VENDOR U04006.125.0800 Structural Bolt 1-1/4-7 8" Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3EWK Μοντέλο: U04006.125.0800Cross Ref: 1RU71
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
€66.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.2"
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος8"
Σκληρότητα RockwellC19 έως C31
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.125.0800 Structural Bolt 1-1/4-7 8" Μήκος, 5PK
€66.27 /πακέτο