Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U04006.125.0600 Structural Bolt 1-1/4-7 6 Length, 5PK | AB3EWG 1RU67

APPROVED VENDOR U04006.125.0600 Structural Bolt 1-1/4-7 6" Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3EWG Μοντέλο: U04006.125.0600Cross Ref: 1RU67
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
€98.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.2"
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6"
Σκληρότητα RockwellC19 έως C31
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.125.0600 Structural Bolt 1-1/4-7 6" Μήκος, 5PK
€98.36 /πακέτο