Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U04006.050.0275 Structural Bolt 1/2-13 X 2 3/4 Length, 25PK | AB3BQJ 1RE51

APPROVED VENDOR U04006.050.0275 Δομικό μπουλόνι 1/2-13 X 2 3/4 Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BQJ Μοντέλο: U04006.050.0275Cross Ref: 1RE51 / 166X86
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
€29.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.75 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9363
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.050.0275 Δομικό μπουλόνι 1/2-13 X 2 3/4 Μήκος, 25PK
€29.52 /πακέτο