Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04005.087.0325 Structural Bolt 7/8-9 3-1/4 Length, 5PK | AB3GJM 1TA72

APPROVED VENDOR U04005.087.0325 Structural Bolt 7/8-9 3-1/4" Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3GJM Μοντέλο: U04005.087.0325Cross Ref: 1TA72 / 167A16

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1.437 "
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.25 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7235
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0325 Structural Bolt 7/8-9 3-1/4" Μήκος, 5PK
€15.93 /πακέτο