Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04005.075.0700 Structural Bolt 3/4-10 7 Length, 10PK | AB3GJD 1TA63

APPROVED VENDOR U04005.075.0700 Structural Bolt 3/4-10 7" Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GJD Μοντέλο: U04005.075.0700Cross Ref: 1TA63 / 167A08

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€82.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1.25 "
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος7"
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.455
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0700 Structural Bolt 3/4-10 7" Μήκος, 10PK
€82.33 /πακέτο