Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04005.075.0475 Structural Bolt 3/4-10 X 4-3/4 Length, 10PK | AB3GHX 1TA56

APPROVED VENDOR U04005.075.0475 Δομικό μπουλόνι 3/4-10 X 4-3/4" Μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GHX Μοντέλο: U04005.075.0475Cross Ref: 1TA56 / 167A02
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
€58.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1.25 "
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.75 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.249
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0475 Δομικό μπουλόνι 3/4-10 X 4-3/4" Μήκος, 10 PK
€58.17 /πακέτο