Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U01037.050.0175 Πλατφόρμα άροτρου 1/2-13 X 1 3/4 ίντσας, 10 PK | AA9CBE 1CFF2

APPROVED VENDOR U01037.050.0175 Πλατφόρμα άροτρου 1/2-13 X 1 3/4 ίντσας, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CBE Μοντέλο: U01037.050.0175Cross Ref: 1CFF2 / 41TT72

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€13.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.945 "
Ύψος κεφαλιού0.417 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος1.75 "
ΥλικόΆνθρακα
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5832
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.050.0175 Πλατφόρμα άροτρου 1/2-13 X 1 3/4 ίντσας, 10PK
€13.30 /πακέτο