ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TEJ-3-202H Διπλή σφαίρα διαστολής 2 1/2 In | AD7DMU 4DPZ5

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H Διπλή σφαίρα διαστολής 2 1/2 ίντσες

Στοιχείο: AD7DMU Μοντέλο: TEJ-3-202HCross Ref: 4DPZ5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση επέκτασης
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.5
Μέγεθος οπής μπουλονιού5 / 8-11 "
Μπουλόνια4
σύνδεσηΧτυπημένες τρύπες
Πάχος φλάντζας.625 "
ΥλικόPTFE
Μέγιστη. Πίεση170 PSI στις 70 μοίρες. φά
Εκτός Dia.7"
Συνολικό μήκος1.97 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 400 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΔιπλή σφαίρα
Κενό26 "σε Hg στους 72 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.33
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H Διπλή σφαίρα διαστολής 2 1/2 ίντσες