ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TC10FER14RMP Ferrule, 1 ίντσας Tri Clover Συμβατό, Roll-on Expanded Type | CF6CMU

APPROVED VENDOR TC10FER14RMP Ferrule, 1 ιντσών Tri Clover Συμβατό, Roll-on Expanded Type

Στοιχείο: CF6CMU Μοντέλο: TC10FER14RMP
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετάλλινος κρίκος
Φλάντζα Ντία.1.984 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Σωλήνας μέσα Dia.1"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦλάντζα Ντία.Συνολικό μήκοςΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή
APROVED VENDOR TC30FER14MMP Ferrule, 3 Inch Tri Clover Συμβατό, Medium | CF6CMF TC30FER14MMP3.579 "0.846 "2.875 "3"-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΤΗΣ TC05FER14AMP Ferrule, 1/2 Inch Tri Clover Συμβατό, Μακρύ | CF6CMG TC05FER14AMP1"1.1 "3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TC05FER14MMP Δοχείο, 1/2 ίντσας Tri Clover Συμβατό, Μεσαίο, Μήκος 0.84 ίντσες | CF6CMH TC05FER14MMP1"0.85 "3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TC05FER14WMP Ferrule, 1/2 Inch Tri Clover Συμβατό, Short | CF6CMJ TC05FER14WMP1"0.5 "3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TC05FER10FLANGE Δοχείο, 1/2 ίντσας Tri Clover Συμβατό, φλάντζα 1/1.5 ίντσας | CF6CMK TC05FER10FLANGE1.984 "1.5 "3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TC075FER14AMP Ferrule, 3/4 Inch Tri Clover Συμβατό, Long AMP Style | CF6CML TC075FER14AMP0.984 "1.125 "5 / 8 "3 / 4 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TC075FER14WMP Ferrule, 3/4 Inch Tri Clover Συμβατό, Short WMP Style | CF6CMM TC075FER14WMP0.984 "1 / 2 "5 / 8 "3 / 4 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TC10FER14RMP Ferrule, 1 ιντσών Tri Clover Συμβατό, Roll-on Expanded Type