Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SP00009253 Τύπος τρυπανιού Δακτύλιος χωρίς κεφαλή Πρέσα προσαρμογής Μέγεθος τρυπανιού 0.251 In | AA3AVK 11G025

APPROVED VENDOR SP00009253 Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Headless Press Fit Μέγεθος τρυπανιού 0.251 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3AVK Μοντέλο: SP00009253Cross Ref: 11G025

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€14.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι
Τύπος δακτυλίουHeadless Press Fit Thin Wall
Ανοχή συγκέντρωσης0.0003 "TIR Μέγ
Μέγεθος τρυπανιού0.251 "
φινίρισμαΑΤΣΆΛΙ
ΣκληρότηταRC 62-64
Μέσα Dia.0.251 "
Μέσα Dia. Ανοχή0.0001- + 0.0005 "
Υλικό52100 μέσω σκληρυμένων
Εκτός Dia.7 / 16 "
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0014 - +0.0017 "
Συνολικό μήκος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0981
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)1.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤύπος δακτυλίουΑνοχή συγκέντρωσηςΜέγεθος τρυπανιούΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SP00000067 Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Headless Press Fit Μέγεθος τρυπανιού 1/2 In | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€13.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SP00000651 Τύπος τρυπανιού Δακτύλιος χωρίς κεφαλή Πρέσα προσαρμογής Μέγεθος τρυπανιού 0.251 In | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€9.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SP000009547 Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου χωρίς κεφαλή Πιέστε Fit Τρυπάνι Μέγεθος 1/4 In | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "Headless Press Fit Thin Wall0.0003 "TIR Μέγ1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€8.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SP00001049 Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Headless Press Fit Μέγεθος τρυπανιού 1/2 In | AA3ATV 11F979 SP000010491"Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€17.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SP00001433 Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Headless Press Fit Μέγεθος τρυπανιού 1/4 In | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "Headless Press Fit Thin Wall0.0003 "TIR Μέγ1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€15.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SP00001466 Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Headless Press Fit Μέγεθος τρυπανιού 0.251 In | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€11.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SP00001526 Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Headless Press Fit Μέγεθος τρυπανιού 0.251 In | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "Headless Press Fit Thin Wall0.0003 "TIR Μέγ0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€11.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SP00009253 Τρυπάνι Τύπος δακτυλίου Headless Press Fit Μέγεθος τρυπανιού 0.251 In
€14.08 /μονάδα