Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51500.037.0075 Μπουλόνι μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AB3TZU 1VE16

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Μπουλόνι μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TZU Μοντέλο: U51500.037.0075Cross Ref: 1VE16

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.844-0.782 "
Ύψος κεφαλιού0.208 έως 0.188 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.219 έως 0.188 "
Τετράγωνο πλάτος0.388 έως 0.368 "
Αντοχή σε εφελκυσμό100 έως 150 KSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.46
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318152051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Μπουλόνι μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
€32.13 /πακέτο