Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR NAS1149-C0632R Flat Washer Mil Spec Stainless Steel Fits 3/8 Inch, 50PK | AB9KKK 2DNU7

APPROVED VENDOR NAS1149-C0632R Επίπεδο πλυντήριο Mil Spec Ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 3/8 ίντσες, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KKK Μοντέλο: NAS1149-C0632RCross Ref: 2DNU7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMil Spec πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.0.390 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.625 "
Βάρος συσκευασίας0.6
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος0.028 έως 0.036 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MS15795-824 Επίπεδη ροδέλα Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα Ταιριάζει 7/8 In | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 έως 0.16 "€32.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MS15795-825 Flat Washer Mil Spec από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 7/8 In | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 έως 0.192 "€35.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MS15795-826 Επίπεδη ροδέλα Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1 ίντσα | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 έως 0.16 "€28.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ NAS1149-C1690R Επίπεδη ροδέλα Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1 In | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 έως 0.098 "€27.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1149-C0632R Επίπεδο πλυντήριο Mil Spec Ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 3/8 ίντσες, 50PK
€15.72 /πακέτο