Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Rivet Nut Knurled Zinc M6 X 1 X 0.690, 40PK | AE4WZN 5NNP4

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Rivet Nut Knurled Zinc M6 X 1 X 0.690, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WZN Μοντέλο: M69135.060.0260Cross Ref: 5NNP4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€16.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.390 "
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.500 "
Εύρος Grip0.165 t0 0.260 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Μέγεθος τρύπας0.390 "
Μήκος0.69 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2133
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Rivet Nut Knurled Zinc M6 X 1 X 0.690, 40PK
€16.59 /πακέτο