Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M55070.270.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M27 x 3mm x 3 πόδια | AB8FDZ 25DM88

APPROVED VENDOR M55070.270.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M27 x 3 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FDZ Μοντέλο: M55070.270.1000Cross Ref: 25DM88
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
€195.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηA4
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM27 x 3
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης450 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.85
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.270.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M27 x 3 mm x 3 πόδια
€195.01 /μονάδα