Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M55070.080.1000 Σπειροειδής ράβδος από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25 mm x 3 πόδια | AB8FDP 25DM79

APPROVED VENDOR M55070.080.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FDP Μοντέλο: M55070.080.1000Cross Ref: 25DM79

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€10.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηA4
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης450 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3163
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.080.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25 mm x 3 πόδια
€10.49 /μονάδα