ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M51070.390.1000 Ράβδος με σπείρωμα A2 Sst M39x4 | AB8TUP 29DJ71

APPROVED VENDOR M51070.390.1000 Ράβδος με σπείρωμα A2 Sst M39x4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8TUP Μοντέλο: M51070.390.1000Cross Ref: 29DJ71

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€345.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηA2
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM39 x 4
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης450 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1351
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.390.1000 Ράβδος με σπείρωμα A2 Sst M39x4
€345.99 /μονάδα