Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51070.140.1000 Σπειροειδής ράβδος από ανοξείδωτο χάλυβα M14 x 2mm x 3 πόδια | AB8FCT 25DM59

APPROVED VENDOR M51070.140.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M14 x 2 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8FCT Μοντέλο: M51070.140.1000Cross Ref: 25DM59
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
€44.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηA2
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM14 x 2
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης450 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.97
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.140.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M14 x 2 mm x 3 πόδια
€44.97 /μονάδα