ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M20230.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M45 x 4.50 mm x 3 πόδια | AB8FAX 25DM17

APPROVED VENDOR M20230.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M45 x 4.50 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8FAX Μοντέλο: M20230.450.1000Cross Ref: 25DM17

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€541.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 8
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM45 x 4.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης640 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.913
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M45 x 4.50 mm x 3 πόδια
€541.76 /μονάδα