APPROVED VENDOR M20230.390.1000 Threaded Rod Zinc M39 x 4mm x 3 Feet | AB8FAV 25DM15

APPROVED VENDOR M20230.390.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M39 x 4 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FAV Μοντέλο: M20230.390.1000Cross Ref: 25DM15

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€378.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 8
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM39 x 4
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης640 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1351
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.390.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M39 x 4 mm x 3 πόδια
€378.39 /μονάδα