ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M20230.080.2000 Ράβδος με σπείρωμα Ψευδάργυρος M8 x 1.25 mm x 6 πόδια AB8FCB 25DM44

APPROVED VENDOR M20230.080.2000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M8 x 1.25 mm x 6 πόδια

Είδος: AB8FCB Μοντέλο: M20230.080.2000Cross Ref: 25DM44
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€33.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 8
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6ft.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης640 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.080.2000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M8 x 1.25 mm x 6 πόδια
€33.11 /μονάδα