Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M20170.160.1000 Σπειροειδής ράβδος Γαλβανισμένο M16 x 2mm x 3 πόδια AB8EZD 25DL76

APPROVED VENDOR M20170.160.1000 Ράβδος με σπείρωμα Γαλβανισμένο M16 x 2 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8EZD Μοντέλο: M20170.160.1000Σταυρός: 25DL76

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€74.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 8
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης640 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3194
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20170.160.1000 Ράβδος με σπείρωμα Γαλβανισμένο M16 x 2 mm x 3 πόδια
€74.60 /μονάδα