Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M20130.050.1000 Threaded Rod Plain M5 x 0.8x1m | AA8RAU 19NN09

APPROVED VENDOR M20130.050.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M5 x 0.8x1m

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8RAU Μοντέλο: M20130.050.1000Cross Ref: 19NN09

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 10
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1m
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης900 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1229
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.050.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M5 x 0.8x1m
€16.54 /μονάδα