Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16010.240.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M24 x 3.00mm | AC6QTB 35Z512

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M24 x 3.00 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QTB Μοντέλο: M16010.240.0001Cross Ref: 35Z512
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
€40.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.50mm
Μάτι έξω από το Dia.90mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Συνολικό μήκος126mm
Σανκ Ντία.24mm
Μήκος κνήμης36mm
Ώμος Dia.50mm
Μήκος ώμου18mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος36mm
Μέγεθος νήματοςM24 x 3
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας3960 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.734
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M24 x 3.00 mm
€40.70 /μονάδα