Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16010.160.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M16 X 2.00Mm, 2PK | AC6QUP 35Z547

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M16 X 2.00 mm, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QUP Μοντέλο: M16010.160.0001Cross Ref: 35Z547
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
€20.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.35mm
Μάτι έξω από το Dia.63mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Συνολικό μήκος90mm
Σανκ Ντία.16mm
Μήκος κνήμης27mm
Ώμος Dia.35mm
Μήκος ώμου12mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος27mm
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας1540 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5062
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M16 X 2.00 mm, 2PK
€20.92 /πακέτο