Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16001.200.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M20 x 2.50mm | AC6QTR 35Z526

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M20 x 2.50 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6QTR Μοντέλο: M16001.200.0001Cross Ref: 35Z526
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
€33.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.41mm
Μάτι έξω από το Dia.81mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος146.1mm να 157.2mm
Σανκ Ντία.20mm
Μήκος κνήμης57.3mm
Ώμος Dia.33.3 σε 36.6mm
Μήκος ώμου7.9mm να 9.7mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος57.3mm
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας6292 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6862
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M20 x 2.50 mm
€33.23 /μονάδα