Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16001.120.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M12 x 1.75mm | AC6QRH 35Z494

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M12 x 1.75 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QRH Μοντέλο: M16001.120.0001Cross Ref: 35Z494
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
€14.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.30mm
Μάτι έξω από το Dia.54mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος96.8mm να 106.4mm
Σανκ Ντία.12mm
Μήκος κνήμης38.3mm
Ώμος Dia.22.4 σε 23.9mm
Μήκος ώμου4.8mm να 6.4mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος38.3mm
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας2266 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M12 x 1.75 mm
€14.78 /μονάδα