Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ43718IA Διπλού άκρου Εσωτερικό Σπειροειδές Μπουζί 7/16-20 | AB9JVN 2DLZ3

APPROVED VENDOR LINK43718IA Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Στήριγμα 7/16-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JVN Μοντέλο: LINK43718IACross Ref: 2DLZ3
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
€31.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό σπείρωμα διπλού άκρου
Τάξη2A
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑλουμίνιο
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό35,000 psi
Συνολικό μήκος18 "
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)1.375 "
Μήκος σπειρώματος (B)1.375 "
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος7 / 16-20
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LINK43718IA Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Στήριγμα 7/16-20
€31.63 /μονάδα