Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ LINK25012IZ Μπουζί με εσωτερικό σπείρωμα διπλού άκρου 1/4-28 | AB9JVD 2DLY3

APPROVED VENDOR LINK25012IZ Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Stud 1/4-28

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JVD Μοντέλο: LINK25012IZCross Ref: 2DLY3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό σπείρωμα διπλού άκρου
Τάξη2A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 PSI
Συνολικό μήκος12 "
Σκληρότητα RockwellΒ80-Β90
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)1"
Μήκος σπειρώματος (B)1"
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LINK25012IZ Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Stud 1/4-28
€38.48 /μονάδα