Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR LINK25012EZ Διπλό άκρο με σπειροειδή καρφιά 1/4-28 Χάλυβας | AB9JTY 2DLV2

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Σπείρωμα διπλού άκρου 1/4-28 Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9JTY Μοντέλο: LINK25012EZCross Ref: 2DLV2
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
€23.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
Τάξη2A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 PSI
Συνολικό μήκος12 "
Σκληρότητα RockwellΒ80-Β90
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)1.5 "
Μήκος σπειρώματος (B)1.5 "
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Σπείρωμα διπλού άκρου 1/4-28 Ατσάλι
€23.78 /μονάδα