APROVED VENDOR 56097 Threaded Rod Zinc 1-3/8-12 x 6 Feet | AA2LHG 10P620

APPROVED VENDOR 56097 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-3/8-12 x 6 πόδια

Στοιχείο: AA2LHG Μοντέλο: 56097Σταυρός: 10P620
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€362.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος6ft.
Σκληρότητα RockwellB85 έως B97
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.84
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 56097 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-3/8-12 x 6 πόδια
€362.07 /μονάδα