Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ L208FT Τρυπάνι Δοχείο Τύπου L Μέγεθος τρυπανιού 3/16 In | AA4LGC 12T775

APPROVED VENDOR Τρυπάνι L208FT Τρυπάνι Τύπος L Μέγεθος 3/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4LGC Μοντέλο: L208FTΣταυρός: 12T775

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€15.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι
Τύπος δακτυλίουΑκέφαλη επένδυση
Ανοχή συγκέντρωσης0.0003 "TIR Μέγ
Μέγεθος τρυπανιού3 / 16 "
φινίρισμαΑΤΣΆΛΙ
ΣκληρότηταRC 62-64
Μέσα Dia.3 / 16 "
Μέσα Dia. Ανοχή+ 0.0001- +0.0004 "
Υλικό52100 μέσω σκληρυμένων
Εκτός Dia.5 / 16 "
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0016 - +0.0013 "
Συνολικό μήκος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0049
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)0.8
Πλάτος πλοίου (cm)0.8
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή συγκέντρωσηςΜέγεθος τρυπανιούΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ L2012FT Τρυπάνι Δοχείο Τύπου L Μέγεθος τρυπανιού 3/16 In | AA4LFZ 12T771 L2012FT0.0003 "TIR Μέγ3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "€16.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ L204FT Τρυπάνι Τρυπάνι Τύπου L Μέγεθος τρυπανιού 3/16 In | AA4LGA 12T772 L204FT0.0003 "TIR Μέγ3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "€13.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ L205FT Δακτύλιος Δακτύλιος τύπου L Μέγεθος τρυπανιού 3/16 In | AA4LGB 12T773 L205FT0.0003 "TIR Μέγ3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€14.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ L3222IM Τρυπάνι Δοχείο Τύπου L Μέγεθος τρυπανιού 5/16 In | AA4LGF 12T778 L3222IM0.0003 "TIR Μέγ5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "€19.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ L324IM Τρυπάνι Δοχείο Τύπου L Μέγεθος τρυπανιού 5/16 In | AA4LGG 12T779 L324IM0.0003 "TIR Μέγ5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€11.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ L328IM Τρυπάνι Τύπος δακτύλου L Διάμετρος τρυπανιού 5/16 In | AA4LGH 12T782 L328IM0.0003 "TIR Μέγ5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€13.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ L4834LK Δακτύλιος Δακτύλιος τύπου L Μέγεθος τρυπανιού 1/2 In | AA4LGN 12T787 L4834LK0.0003 "TIR Μέγ1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€27.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Τρυπάνι L208FT Τρυπάνι Τύπος L Μέγεθος 3/16 In
€15.49 /μονάδα