Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR H8840NU Drill Bushing H Drill Size 55/64 In | AA3CNU 11H102

APPROVED VENDOR H8840NU Δοχείο τρυπανιού H Μέγεθος τρυπανιού 55/64 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3CNU Μοντέλο: H8840NUΣταυρός: 11H102

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι
Τύπος δακτυλίουΕφαρμογή τύπου κεφαλής
Ανοχή συγκέντρωσης0.0005 "TIR Μέγ
Μέγεθος τρυπανιού55 / 64 "
φινίρισμαΑΤΣΆΛΙ
ΣκληρότηταRC 62-64
Μέσα Dia.55 / 64 "
Μέσα Dia. Ανοχή+.0002 - +.0006 "
Υλικό52100 μέσω σκληρυμένων
Εκτός Dia.1.375 "
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0022 - +0.0018 "
Συνολικό μήκος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4068
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)0.95
Πλάτος πλοίου (cm)0.95
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑνοχή συγκέντρωσηςΜέγεθος τρυπανιούΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΥλικόΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H134BF Τρυπάνι Δοχείο Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού 3/64 In | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR Μέγ3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€70.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H134BJ Τρυπάνι Δοχείο Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR Μέγ# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€62.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H134BL Τρυπάνι Τρυπάνι Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR Μέγ# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H134BP Τρυπάνι Δοχείο Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR Μέγ# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H134BR Τρυπάνι Δακτύλιος τύπου H Μέγεθος τρυπανιού 1/16 In | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR Μέγ1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ H134BT Τρυπάνι Τρυπάνι Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR Μέγ# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€22.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H134BY Τρυπάνι Δοχείο Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR Μέγ# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€22.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR H8840NU Δοχείο τρυπανιού H Μέγεθος τρυπανιού 55/64 In
€56.35 /μονάδα