Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-9ST PA Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης 9Mm, 100PK | AE3GQG 5DE91

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-9ST PA 9Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3GQG Μοντέλο: DSH-9ST PACross Ref: 5DE91

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€11.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.20mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.8.60mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για το Shaft Dia.9mm
Δωρεάν ταυτότητα8.40mm
Groove Dia. Ανοχή-0.06mm
Διάμετρος τρύπας.1.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-9ST PA 9Mm, 100PK
€11.97 /πακέτο