Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-9SA Δακτύλιος συγκράτησης Διάμετρος εξωτερικού άξονα 9Mm, 10PK | AE3EWA 5CY52

APPROVED VENDOR DSH-9SA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 9Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EWA Μοντέλο: DSH-9SAΣταυρός: 5CY52
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
€16.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.20mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.8.60mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για το Shaft Dia.9mm
Δωρεάν ταυτότητα8.40mm
Groove Dia. Ανοχή-0.06mm
Διάμετρος τρύπας.1.2mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC47-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-9SA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 9Mm, 10PK
€16.54 /πακέτο