Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR DSH-8ST PA Retaining Ring External Diameter 8Mm, 100PK | AE3GQE 5DE89

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-8ST PA 8Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GQE Μοντέλο: DSH-8ST PACross Ref: 5DE89

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€9.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.20mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.7.60mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.9mm
Για το Shaft Dia.8mm
Δωρεάν ταυτότητα7.40mm
Groove Dia. Ανοχή-0.06mm
Διάμετρος τρύπας.1.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.8 mm
Ανοχή πάχους-0.050mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-8ST PA 8Mm, 100PK
€9.74 /πακέτο