Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-8SA Δακτύλιος συγκράτησης Διάμετρος εξωτερικού άξονα 8Mm, 10PK | AE3EVZ 5CY50

APPROVED VENDOR DSH-8SA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 8Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EVZ Μοντέλο: DSH-8SAΣταυρός: 5CY50

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€12.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.20mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.7.60mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.9mm
Για το Shaft Dia.8mm
Δωρεάν ταυτότητα7.40mm
Groove Dia. Ανοχή-0.06mm
Διάμετρος τρύπας.1.2mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC47-51
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.8 mm
Ανοχή πάχους-0.050mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-8SA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 8Mm, 10PK
€12.84 /πακέτο