Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-7ST PA Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης 7Mm, 100PK | AE3GQC 5DE87

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-7ST PA 7Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GQC Μοντέλο: DSH-7ST PACross Ref: 5DE87

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€10.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.15mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.6.70mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.9mm
Για το Shaft Dia.7mm
Δωρεάν ταυτότητα6.50mm
Groove Dia. Ανοχή-0.06mm
Διάμετρος τρύπας.1.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.8 mm
Ανοχή πάχους-0.050mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-7ST PA 7Mm, 100PK
€10.01 /πακέτο