Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-70ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 70mm | AE3KMF 5DU54

APPROVED VENDOR DSH-70ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 70mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KMF Μοντέλο: DSH-70ST PACross Ref: 5DU54
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
€5.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού1.50mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.67mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού2.65mm
Για το Shaft Dia.70mm
Δωρεάν ταυτότητα65.50mm
Groove Dia. Ανοχή-0.30mm
Διάμετρος τρύπας.3mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος2.5mm
Ανοχή πάχους-0.07mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-70ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 70mm
€5.20 /μονάδα