Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-36ST PA Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης 36Mm, 10PK | AE3KLM 5DU37

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-36ST PA 36Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KLM Μοντέλο: DSH-36ST PACross Ref: 5DU37

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€15.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού1.00mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.34mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.85mm
Για το Shaft Dia.36mm
Δωρεάν ταυτότητα33.20mm
Groove Dia. Ανοχή-0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.75mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-36ST PA 36Mm, 10PK
€15.16 /πακέτο