Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-32ST PA Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης 32Mm, 10PK | AE3KLF 5DU31

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-32ST PA 32Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KLF Μοντέλο: DSH-32ST PACross Ref: 5DU31

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€11.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.85mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.30.30mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.6mm
Για το Shaft Dia.32mm
Δωρεάν ταυτότητα29.60mm
Groove Dia. Ανοχή-0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.5mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-32ST PA 32Mm, 10PK
€11.60 /πακέτο