Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR DSH-19ST PA Retaining Ring External Diameter 19Mm, 50PK | AE3KKT 5DU19

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-19ST PA 19Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KKT Μοντέλο: DSH-19ST PACross Ref: 5DU19

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€17.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.50mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.18mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.3mm
Για το Shaft Dia.19mm
Δωρεάν ταυτότητα17.50mm
Groove Dia. Ανοχή-0.11mm
Διάμετρος τρύπας.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.2mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-19ST PA 19Mm, 50PK
€17.33 /πακέτο