Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-15ST PA Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης 15Mm, 100PK | AE3KKJ 5DU11

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-15ST PA 15Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KKJ Μοντέλο: DSH-15ST PACross Ref: 5DU11

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€15.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.35mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.14.30mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για το Shaft Dia.15mm
Δωρεάν ταυτότητα13.80mm
Groove Dia. Ανοχή-0.11mm
Διάμετρος τρύπας.1.7mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-15ST PA 15Mm, 100PK
€15.09 /πακέτο